フカガワ
SUS R管(レジューサー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
223
98
123
148
173
198
223
248
273
298
寸法D2(Φmm)
123
73
98
123
148
173
198
223
248
273
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184597
品番
225×125
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
ダクトのサイズを変更するための継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
300
寸法D1(Φmm)
223
寸法D2(Φmm)
123
寸法b1(mm)
10
寸法b2(mm)
10
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
225
呼び径D2(Φmm)
125