曜日別特売
300×125 SUS R管(レジューサー) フカガワ 23184807

 

300×125 SUS R管(レジューサー) フカガワ 23184807
300×125 SUS R管(レジューサー) フカガワ 23184807

SUS R管(レジューサー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)298
寸法D2(Φmm)123
内容量1個注文コード23184807品番300×125
参考基準価格(税別)¥28,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304寸法L(mm)450寸法D1(Φmm)298寸法D2(Φmm)123寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)300呼び径D2(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする