ESP18001/S LEDioc 屋外スポットライト 岩崎電気 23186765

※LEDランプ別

ESP18001/S LEDioc 屋外スポットライト 岩崎電気 23186765
ESP18001/S LEDioc 屋外スポットライト 岩崎電気 23186765
ESP18001/S LEDioc 屋外スポットライト 岩崎電気 23186765
ESP18001/S LEDioc 屋外スポットライト 岩崎電気 23186765
ESP18001/S LEDioc 屋外スポットライト 岩崎電気 23186765

LEDioc 屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)ダークシルバー
タイプランプ別
内容量1個注文コード23186765品番ESP18001/S
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LEDアイランプ用。

質量(kg)0.7タイプランプ別センサーなし色(本体)ダークシルバー材質アルミダイカスト長さ(mm)191幅(mm)83.5直径(Φmm)Φ20(電源用)電圧(V)100適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
注意
※LEDランプ別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする