JD110V100WF/P/M アイ ハロゲンランプ 岩崎電気 23189522

JD110V100WF/P/M アイ ハロゲンランプ 岩崎電気 23189522
JD110V100WF/P/M アイ ハロゲンランプ 岩崎電気 23189522
JD110V100WF/P/M アイ ハロゲンランプ 岩崎電気 23189522

アイ ハロゲンランプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23189522品番JD110V100WF/P/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,250

点灯方向は自由。2重コイルのフィラメントは温度による影響が少なく、寿命末期まで明るさが変わりません。点光源ですから配光制御が容易。

電圧(V)110定格ランプ電力(W)100口金E11全光束(Lm)1520定格寿命(時間)1500色温度(K)2900バルブ仕上フロスト電球の種類ハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03332831
2017-08-04
用途: ゴルフ場ハウス内の照明に
新津カントリークラブ

メーカー品に劣らず、性能もよいようです。LED電球ではルーメン数が足りないのでこのハロゲンは貴重です。

対象商品 : 03332831
2017-05-18
用途: 駐車場の場内照明
日本システムバンク株式会社

1年くらいで、切れてしまうので長寿命の製品化お願いします。

対象商品 : 35059446
2016-09-30
用途: コメットTW-04のモデリングランプ
大山高彦写真事務所サービス業

コメットTW-04のモデリングランプ50Wに使用しています。オリジナルより5mmほど長いのでTW-Cリフレクター装着では蓋・キャップに当たるので注意が必要です。

対象商品 : 06564433
2016-08-17
用途: クラシックギター製作時の曲げ加工のためのベンディングアイロンの自作に使用
建設業・工事業

光ではなく熱を利用するのでベンディングアイロンには適してました。

対象商品 : 03332847
2017-03-13
用途: 設備前での作業照明
製造業

商品は問題なく使用出来ました。しばらく使用しましたが、不具合もありませんでした。

対象商品 : 03332847
2016-02-11
用途: 外の照明に
国際十王交通株式会社

今までは明かりドットコムとかで購入していましたが、注文してから時間がかかるのでこちらでの購入になりました。
車のヘッドライトのように簡単に交換できとても便利です。

対象商品 : 03332831
2014-10-28
用途: 整備作業

安くて助かった

対象商品 : 03332831
2014-10-22
用途: ランプが切れたから。
飲食業

本日受け取りました。
素早い対応で、感謝してます。
店の外観を、照らすランプでしたので、外観の壁が暗くて、見栄えが悪かったのが、解決しました。
ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする