岩崎電気
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格ランプ電力(W)
30
30
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23189915
品番
JDR110V30WUV/WK/H2/E17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
口金
E17
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
30
定格電圧(V)
110
全光束(Lm)
470
ビームの開き(°)
35
光度(cd)
800
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50