曜日別特売
MT250DL アイ クリーンエース 岩崎電気 23193153

アイ クリーンエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)250
種類透明形
全光束(Lm)18200(垂直時)、-(水平時)
内容量1個注文コード23193153品番MT250DL
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。

口金E39定格ランプ電力(W)250ランプ電圧(V)130種類透明形全光束(Lm)18200(垂直時)、-(水平時)ランプ電流(A)2.10ランプ効率(Lm/W)73相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90点灯方向任意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする