MT150CE-LW/S-2 セラルクス 岩崎電気 23193257

MT150CE-LW/S-2 セラルクス 岩崎電気 23193257
MT150CE-LW/S-2 セラルクス 岩崎電気 23193257

セラルクス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格ランプ電力(W)150相関色温度(K)3000注文コード23193257品番MT150CE-LW/S-2
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
口金E26定格ランプ電力(W)150ランプ電圧(V)90種類透明形相関色温度(K)3000全光束(Lm)15000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)、12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.67平均演色評価数(Ra)95ランプ効率(Lm/W)100点灯方向任意適合器具H6176BHE、H6178BHE、H6181BHE、H6183BHE、HBL3018BHE、HBL3019BHE、HBL3033BHE、HBL3034BHE、HBL3035BHE、HCF1502、HCF1503、HCF1504、HCF1505、HCF1506、HCF1507、HCF1521BHE、HCF1521BHE/W、HCF1522BHE、HCF1522BHE/W、HCF1523BHE、HCF1523BHE/W、HCF1558、HCF1577BHE、HCF1577BHE/W、HCF1578BHE、HCF1578BHE/W、HDW3001/W、HDW3012、HDW3013/W、HDW3019P、HDW30630、HSP30010、LC46037A適合安定器CE1.5ESH1/2-L7X、CE1.5ESH1/2.4-L8、HX1.5ESH1/2-S10、HX1.5ESH1/2.4-L8、MS1.5TCP1A43、MS1.5TCP1B43、MS1.5TCP2A43、MS1.5TCP2B43電球の種類セラルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする