曜日別特売
NHT100FSDX ハイラックス 岩崎電気 23194307

NHT100FSDX ハイラックス 岩崎電気 23194307
NHT100FSDX ハイラックス 岩崎電気 23194307

ハイラックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格ランプ電力(W)100ランプ電圧(V)80光源色暖光色注文コード23194307品番NHT100FSDX
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
口金E26定格ランプ電力(W)100ランプ電圧(V)80種類拡散形相関色温度(K)2500全光束(Lm)4800定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)1.53平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)48光源色暖光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23194264
2018-02-27
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は、非常に良いと思いますが、価格が○○ショッピングと比較し3000円ほど高いのには驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする