岩崎電気
ハイラックス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
150
ランプ電圧(V)
100
光源色
暖光色
注文コード
23194334
品番
NHT150SDX
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格ランプ電力・ランプ電圧・光源色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格ランプ電力(W)
150
ランプ電圧(V)
100
種類
透明形
相関色温度(K)
2500
全光束(Lm)
7800
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
1.90
平均演色評価数(Ra)
85
ランプ効率(Lm/W)
52
光源色
暖光色