岩崎電気
セラルクス 屋外街路灯専用形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23194508
品番
MT150CE-LW/S-G-2
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
口金
E26
定格ランプ電力(W)
150
ランプ電圧(V)
95
種類
透明形
相関色温度(K)
3000
全光束(Lm)
15000
定格寿命(時間)
16000
ランプ電流(A)
1.80
平均演色評価数(Ra)
95
ランプ効率(Lm/W)
100
光源色
電球色
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス