曜日別特売
MT70CEH-WW/G12 セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気 23194928

MT70CEH-WW/G12 セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気 23194928
MT70CEH-WW/G12 セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気 23194928

セラルクスT (G12口金形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)70(電子安定器専用)
全光束(Lm)7700
相関色温度(K)3500
内容量1個注文コード23194928品番MT70CEH-WW/G12
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。

口金G12定格ランプ電力(W)70(電子安定器専用)ランプ電圧(V)85相関色温度(K)3500全光束(Lm)7700ランプ電流(A)0.86平均演色評価数(Ra)90種類透明形定格寿命(時間)12000ランプ効率(Lm/W)105光源色温白色点灯方向任意電球の種類セラルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする