MT35CE-LW/S セラルクス 35W (電子安定器専用) 岩崎電気 23195025

MT35CE-LW/S セラルクス 35W (電子安定器専用) 岩崎電気 23195025
MT35CE-LW/S セラルクス 35W (電子安定器専用) 岩崎電気 23195025

セラルクス 35W (電子安定器専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類透明形
全光束(Lm)3150
相関色温度(K)3000
光源色電球色
内容量1個注文コード23195025品番MT35CE-LW/S
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
口金E26定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)ランプ電圧(V)85種類透明形相関色温度(K)3000全光束(Lm)3150定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46平均演色評価数(Ra)90ランプ効率(Lm/W)81光源色電球色点灯方向任意適合器具H5946、H5948適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする