MT70-D/G12 ハイラックス 岩崎電気 23195174

ハイラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格ランプ電力(W)70ランプ電圧(V)90光源色昼光色注文コード23195174品番MT70-D/G12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
口金G12定格ランプ電力(W)70ランプ電圧(V)90種類透明形相関色温度(K)6500全光束(Lm)5000定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.95平均演色評価数(Ra)92ランプ効率(Lm/W)71光源色昼光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする