MT70FSW ハイラックス 岩崎電気 23195192

MT70FSW ハイラックス 岩崎電気 23195192
MT70FSW ハイラックス 岩崎電気 23195192

ハイラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格ランプ電力(W)70ランプ電圧(V)90光源色昼白色注文コード23195192品番MT70FSW
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
口金E26定格ランプ電力(W)70ランプ電圧(V)90種類拡散形相関色温度(K)4500全光束(Lm)4800定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.95平均演色評価数(Ra)96ランプ効率(Lm/W)69光源色昼白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする