岩崎電気
ハイラックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
70
ランプ電圧(V)
90
光源色
昼白色
注文コード
23195208
品番
MT70SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
定格ランプ電力・ランプ電圧・光源色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格ランプ電力(W)
70
ランプ電圧(V)
90
種類
透明形
相関色温度(K)
4500
全光束(Lm)
5000
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.95
平均演色評価数(Ra)
96
ランプ効率(Lm/W)
71
光源色
昼白色