NHT70FSDX ハイラックス 岩崎電気 23195235

NHT70FSDX ハイラックス 岩崎電気 23195235
NHT70FSDX ハイラックス 岩崎電気 23195235

ハイラックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格ランプ電力(W)70ランプ電圧(V)85光源色暖光色注文コード23195235品番NHT70FSDX
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
口金E26定格ランプ電力(W)70ランプ電圧(V)85種類拡散形相関色温度(K)2500全光束(Lm)3350定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)1.05平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)48光源色暖光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする