曜日別特売
N7604 2TB AI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵 ティー・アイ・トレーディング 23195885

AI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
タイプIPカメラ4台
内容量1台注文コード23195885品番N7604 2TB
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

AI(顔認識、人数カウントなど)ネットワークレコーダ HDD・POE内蔵

仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)300X227X53タイプIPカメラ4台電源ACアダプタ(付属):48V 1.2Aチャンネル数4チャンネル入力IP 4ch解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名RJ45 10/100 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)映像圧縮方式H.265/H.264容量(TB)2TB音声入力1chフレームレート4K:45fps、4MP:90fps、2MP:180fps音声出力1chUSBタイプUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)映像出力VGAとHDMI分割数分割画面:1、4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする