曜日別特売
AJH-60 AC ストレートドリンクタイプ ピーコック魔法瓶工業 23196050

本体

AJH-60 AC ストレートドリンクタイプ ピーコック魔法瓶工業 23196050
AJH-60 AC ストレートドリンクタイプ ピーコック魔法瓶工業 23196050
AJH-60 AC ストレートドリンクタイプ ピーコック魔法瓶工業 23196050
AJH-60 AC ストレートドリンクタイプ ピーコック魔法瓶工業 23196050

ストレートドリンクタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シアンブルー
容量(L)0.6
内容量1個注文コード23196050品番AJH-60 AC
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

保冷専用
炭酸やスポーツ飲料が入れられる真空二重構造で夏場もしっかり保冷
栓はずれや破損を防ぐために内部に溜まったガスを逃す安全構造
止水部や内径のサイズにこだわることで高い保冷効力を実現

用途保冷専用シアンブルー容量(L)0.6本体寸法(mm)75×75×237本体質量(kg)0.29口径(mm)3.4保冷効力(℃)8以下(6時間)
取扱説明書:(2.58MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする