曜日別特売
AJK-R200 BGR ワンタッチストレートドリンクタイプ ピーコック魔法瓶工業 23196086

本体

AJK-R200 BGR ワンタッチストレートドリンクタイプ ピーコック魔法瓶工業 23196086
AJK-R200 BGR ワンタッチストレートドリンクタイプ ピーコック魔法瓶工業 23196086
AJK-R200 BGR ワンタッチストレートドリンクタイプ ピーコック魔法瓶工業 23196086

ワンタッチストレートドリンクタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グラファイトブラック
容量(L)2
内容量1個注文コード23196086品番AJK-R200 BGR
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

スポーツドリンク対応ボトル
夏場のスポーツ時などの熱中症対策に、しっかり水分補給ができる大容量タイプ
真空二重構造でしっかり保冷
2WAYショルダーベルトで自由な落ち方が可能

用途保冷専用グラファイトブラック容量(L)2本体寸法(mm)122×122×284本体質量(kg)0.78口径(mm)6.9保冷効力(℃)8以下(6時間)
取扱説明書:(2.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする