RF100V180W 屋内投光用アイランプ 岩崎電気 23197195

屋内投光用アイランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23197195品番RF100V180W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850

効率の良い配光。一般の白熱電球に比べると、光の無駄が無く、必要な場所で光を自由に集中できます。
明るさが長続きします。アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので鏡面が汚れることもなく、寿命末期までの明るさを保つことができます。

用途屋内の投光照明。種別200W形長さ(mm)155口金E26全光束(Lm)2300定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)180ビーム角(度)60中心光度(cd)1400定格電圧(V)100定格消費電力(W)180電球の種類白熱電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23197195
2020-11-02
用途: 玉切れ時

ランプ玉切れの為購入したがすぐに切れてしまっった。はずれでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする