岩崎電気
アイ ランプホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
白
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23197378
品番
S00F/W-L14
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
使用場所
屋外・屋内用
材質
アルミダイカスト、鋼板
質量(kg)
1.3
色
白
タイプ
アーム取付
口金
E39
芯数
2
口出線(mm)
1800
適合ランプ
RF(S)270~450WH、BHRF250・300WH