MYI7609BLM 抗菌キルティング2バンドサンダル 山一 23220426

MYI7609BLM 抗菌キルティング2バンドサンダル 山一 23220426
MYI7609BLM 抗菌キルティング2バンドサンダル 山一 23220426
MYI7609BLM 抗菌キルティング2バンドサンダル 山一 23220426

抗菌キルティング2バンドサンダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー
サイズM(22.5~23cm)
サイズ(cm)22.5~23
内容量1足注文コード23220426品番MYI7609BLM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

人気のキルティング生地のサンダル。
中敷に抗カビ・抗菌生地を使用しているので、水虫菌や黄色ブドウ球菌の発生を抑制し、防臭効果もあります。
衝撃吸収低反発、アーチケアクッションで疲れにくく甲高調整可能で、甲高の方や幅広の方にもぴったりです。

ブルーサイズM(22.5~23cm)サイズ(cm)22.5~23材質(アッパー)PVC材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)170(Mサイズ)足幅3E材質(インソール)PVCヒール(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする