山一
メンズサンダル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
サイズ
L(26~26.5cm)
M(25~25.5cm)
L(26~26.5cm)
LL(27~27.5cm)
サイズ(cm)
26~26.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
23220882
品番
MYI63WHL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
片足110gの超軽量で長時間はいても疲れにくいです。
編みこみのデザインがおしゃれで足にしっかりフィットします。
アッパーの裏はフェルト生地を使用しているので、足触りも柔らかです。
色
ホワイト
サイズ
L(26~26.5cm)
サイズ(cm)
26~26.5
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
110(Mサイズ)
足幅
2E
材質(インソール)
PVC
ヒール(mm)
25