KHTW50 カルテホルダーA4 ダブル タテ型 ハピラ 23221022

KHTW50 カルテホルダーA4 ダブル タテ型 ハピラ 23221022
KHTW50 カルテホルダーA4 ダブル タテ型 ハピラ 23221022

カルテホルダーA4 ダブル タテ型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード23221022品番KHTW50
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズA4仕様カード用スリット付(左右2ヶ所)、ファスナースリットピッチ:80mm材質ポリプロピレン最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)310×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)最大10アズワン品番65-0373-11グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
注意
※ファスナー金具は付属致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする