色カッパーオレンジ全高(mm)865~965座面高さ(mm)425~525本体質量(kg)11材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション: 背座モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品(ホワイト)、脚部:PA樹脂成型品(ライトグレー)、キャスター:ナイロン双輪(ブラック)質量(kg)11タイプアームレス種類オフィスチェア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×865~965機能ロッキング強弱調節可能キャスター径(Φmm)50座高(mm)425~525アズワン品番64-8140-30座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440グリーン購入法適合