曜日別特売

ビジネスデスク ワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
段数3段
棚段数3
内容量1台注文コード23225107品番LER-043AS-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐震性に優れた商品です。天板にコードホール1ヶ所付き。
スチール天板ですので耐久性に優れています。
安心の国産品

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×600×611棚段数3材質天板:スチール・メラミン化粧板(ポストフォーム加工)、本体:スチール(粉体塗装)高さ(mm)611タイプ3段奥行(mm)600間口(mm)395段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×600×611
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする