HB-1860 アレスタ 水切りラック3段 パール金属 23229167

HB-1860 アレスタ 水切りラック3段 パール金属 23229167
HB-1860 アレスタ 水切りラック3段 パール金属 23229167

アレスタ 水切りラック3段

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)395
奥行(mm)210
高さ(mm)560
内容量1個注文コード23229167品番HB-1860
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

水が流れるトレー

タイプスリム材質本体・まな板受け:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン耐熱温度80度)、チェーン:ステンレス鋼、保護キャップ:塩化ビニル幅(mm)395高さ(mm)560質量(g)1624奥行(mm)210段数3段耐荷重(kg)(上段)2、(下段)3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×210×560(水切りポケット含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23229167
2019-05-13
用途: 食器置き
飲食業

赤ちゃんの物と分けたかったので、
三段にしました!
組み立ても簡単で助かりました!

対象商品 : 23229158
2019-06-27
用途: 洗い物を伏せるとき
運輸・通信業

もう少し大きくてサイドに落下防止が有ると良かった。

対象商品 : 23229158
2017-08-09
用途: 欲しかったので3段ラック
その他業種

発送は早かったです。昔のキッチンなので調理スペースが狭くなるので今までは2段タイプのスリム使用でした。調理スペースは狭くなりますが、たくさん食器が置けるので決めました。お値段も安くて良かったです。右置き正面で使用しました。個人的には、まな板置き・排水パイプが短い・グラつく(後ろで結束バンドを付けたら少しマシになりました)

対象商品 : 23229167
2017-01-05
用途: 食器の洗浄後の置き場として使用

以前から使っていたものと同じくらいの大きさだったので、購入。排水のパイプがあり、以前の水受け皿より便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする