曜日別特売
EFHRS400BYAL リアフリーハブ FH-RS400 SHIMANO(シマノ) 23231696

EFHRS400BYAL リアフリーハブ FH-RS400 SHIMANO(シマノ) 23231696
EFHRS400BYAL リアフリーハブ FH-RS400 SHIMANO(シマノ) 23231696

リアフリーハブ FH-RS400

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード23231696品番EFHRS400BYAL
参考基準価格(税別)¥5,952販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

優れた耐久性
スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)

仕様(適合リアスピード)10/11スピードタイプリムブレーキスポーク数32H寸法(mm)(OLD)130軸長(mm)141、(QR)163ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23231696
2017-05-20
用途: ホイール作成の為
セピード卸売・小売業

28hの取り扱いをお願い致します。製品に関しては回転性能、メンテナンスに関しても満足しています。フリー部分も鉄なのでスプロケットの食い込みがなく上位製品と比較しても差異は感じないと思います。不満なところは重量です。もう少し軽かったらと思うのですが価格の事を考えると納得しないといけませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 23231705
2017-04-05
用途: 手組みホイールに最適
セピード卸売・小売業

重さについては少し残念ですが、性能は十分納得出来ます。上位の105,アルテグラを使っていましたがティアグラクラスで十分。ハブが安価な分タイヤをアップグレードします。28hの取り扱いをしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする