曜日別特売
51467 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234322

51467 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234322
51467 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234322
51467 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234322
51467 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234322
51467 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234322
51467 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234322
51467 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234322
51467 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234322
51467 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234322

パソコンで手作りチケット プリンタ兼用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付44面(4列×11段)
白色度(%)91
内容量1冊(20シート)注文コード23234322品番51467
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。
割引券やクーポン券に最適な連続タイプです。
代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。

ラベルサイズ(mm)48.3×25.4面付44面(4列×11段)仕様マット、両面印刷適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き材質上質紙白無地シートサイズ(mm)210×297白色度(%)91坪量(g/m2)105標準総厚さ(mm)0.12片数880用紙厚(g/m2)105(0.12mm)アズワン品番64-8819-65入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23234347
2022-12-07
用途: スクラッチカードの作成
卸売・小売業

ちょっと切り取りが大変だが発色がよいので使っています。

対象商品 : 23234322
2019-06-27
用途: コ-ヒ-チケット
サンネンザカモカ飲食業

手渡すには安っぽいですが、預かりチケットとしてはこれで十分です。

対象商品 : 23234322
2017-10-10
用途: 金券
龍生塾TOKAIGYM 雑貨屋さん格闘家

この大きさでも券が切れると便利です。控えが欲しいですね。

対象商品 : 23234322
2021-03-25
用途: 回数券・チケット
サービス業

大きさは良いのですが、紙が薄すぎます。チケットならもう少し厚みがある方が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする