51605 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 白無地 エーワン[ラベル] 23234846

51605 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 白無地 エーワン[ラベル] 23234846
51605 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 白無地 エーワン[ラベル] 23234846
51605 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 白無地 エーワン[ラベル] 23234846
51605 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 白無地 エーワン[ラベル] 23234846
51605 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 白無地 エーワン[ラベル] 23234846
51605 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 白無地 エーワン[ラベル] 23234846
51605 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 白無地 エーワン[ラベル] 23234846
51605 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 白無地 エーワン[ラベル] 23234846
51605 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 白無地 エーワン[ラベル] 23234846

マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 白無地

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50シート)
内容量1冊(50シート)注文コード23234846品番51605
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ミシン目が無いキレイな仕上がり。
表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。
インクの乾きが早くにじまない。

ラベル厚(mm)0.25白無地ラベルサイズ(mm)55×91面付10面材質上質紙+薄層塗布規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)95紙質上質紙+薄層塗布主な用途●名刺用印刷両面印刷標準総厚さ(mm)0.32カット名称クリアエッジタイプ余白四辺余白付用紙厚(g/m2)260(0.32mm)アズワン品番64-8819-89シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプクリアエッジラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23234846
2024-03-08
用途: 使用量が増えてきて、もう少し安価なものを探しています。

名刺用ではなく、製品に貼るラベルとして活用させて頂いておりますが、厚ささえ維持できていれば、もう少し安価なものが見つかれば、次回は注文内容を変更するかもしれません。

対象商品 : 23234846
2022-07-01
用途: ショップカード
株式会社中川水道サービス業

一枚の名刺用紙全体に写真をプリントしたかったので、
こちらの用紙はそれができて、大変便利です。

対象商品 : 23234837
2019-01-07
用途: 営業用に
青木自動車自動車・二輪車・自転車関連業

名刺は大量に使用しないので、いつもこちらを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする