エーワン[ラベル]
マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 レーザープリンタ専用 白無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊(10シート)
注文コード
23234916
品番
51651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミシン目が無いキレイな仕上がり。
表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。
優れたトナーの定着性と鮮明な印刷。
ラベル厚(mm)
0.2
色
白無地
ラベルサイズ(mm)
55×91
面付
10面
材質
上質紙(古紙パルプ配合率5%)+超薄層塗布
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
89
紙質
上質紙(古紙パルプ配合率5%)+超薄層塗布
主な用途
●名刺用
印刷
両面印刷
標準総厚さ(mm)
0.27
カット名称
クリアエッジタイプ
余白
四辺余白付
用紙厚(g/m
2
)
240(0.27mm)
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
クリアエッジ
ラベル形状
四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23234916
51651
23235108
51671
マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地
エーワン[ラベル]
1冊(10シート)
¥
499
税込
¥
549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)