ラベルサイズ(mm)97×69面付8面(2列×4段)紙質上質紙+インクジェット専用塗工主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用片数160仕様マット材質上質紙+インクジェット専用塗工色ホワイト規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)89紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)125標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09余白四辺余白付用紙厚(g/m2)125(0.15mm)入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れる/剥がしやすいラベル形状四角