ラベル厚(mm)0.14色ホワイトラベルサイズ(mm)48.3×25.4面付44面トラスコ品番471-0673タイプしっかり貼れる、はがしやすい、下地がかくせるシートサイズ(mm)210×297白色度(%)98紙質上質紙主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用標準総厚さ(mm)0.2片数528片余白四辺余白付用紙厚(g/m2)180(0.20mm)入数12シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角