31671 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ エーワン[ラベル] 23236097

31671 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ エーワン[ラベル] 23236097
31671 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ エーワン[ラベル] 23236097
31671 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ エーワン[ラベル] 23236097
31671 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ エーワン[ラベル] 23236097
31671 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ エーワン[ラベル] 23236097
31671 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ エーワン[ラベル] 23236097
31671 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ エーワン[ラベル] 23236097
31671 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ エーワン[ラベル] 23236097

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(12シート)
面付46面
内容量1冊(12シート)注文コード23236097品番31671
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
糊面の特殊印刷によって、ラベルを貼った表側ではしっかり下地をかくし、裏側からは透かして見ても文字を読みづらくするラベルです。
コシがあり扱いやすく、印字が映える高白色の上質紙を採用したラベルです。

ラベルサイズ(mm)
12×90
面付
46面
トラスコ品番
471-0681
タイプ
しっかり貼れる、下地がかくせる
片数
552片
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
98
紙質
上質紙
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用
標準総厚さ(mm)
0.2
ラベル厚(mm)
0.14
余白
四辺余白付
用紙厚(g/m2)
180(0.20mm)
入数
12シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
関連資料:(1.39MB) (0.71MB)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]下地がかくせて透かしても読めないタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23236027
2022-02-06
用途: 封筒の修正に
赤帽 ティーケー運送 様(運輸・通信業)

確かに 下地部分は移ることがなく とても修正するには適しています

対象商品 : 23236027
2021-01-07
用途: ラベル印刷用
株式会社日本化学研究所 様(製造業)

どこよりも割引していて安くていいです*リピします**

対象商品 : 23236115
2017-03-21
用途: ボランテェアグループ活動として、街頭や家庭に配布するテッシュの袋に当ボランテェア名を入れて啓蒙活動に利用
農・林・水産業

防災ボランテェアグループ活動として、街頭や家庭に配布する防災啓発テッシュの袋に当ボランテェア名を入れて啓蒙活動に利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする