材質上質紙+レーザー専用塗工白色度(%)82ラベルサイズ(mm)60×20坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13面付36面(3列×12段)ラベル厚(mm)0.07色ホワイトシートサイズ(mm)210×297主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用仕様マット規格FSCミックス認証紙紙質上質紙+レーザー専用塗工片数720余白四辺余白付用紙厚(g/m2)120(0.13mm)入数20シートシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー、熱転写粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角