33542 布プリ エーワン[ラベル] 23236657

33542 布プリ エーワン[ラベル] 23236657
33542 布プリ エーワン[ラベル] 23236657
33542 布プリ エーワン[ラベル] 23236657
33542 布プリ エーワン[ラベル] 23236657
33542 布プリ エーワン[ラベル] 23236657
33542 布プリ エーワン[ラベル] 23236657
33542 布プリ エーワン[ラベル] 23236657
33542 布プリ エーワン[ラベル] 23236657

布プリ

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊(3シート)
シートサイズハガキ
面付20面
内容量1冊(3シート)注文コード23236657品番33542
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。
特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。
洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。

材質綿100%(細目)ラベルサイズ(mm)24×8、40×12、84×20面付20面ラベル厚(mm)0.24仕様アイロン接着タイプ、水に強い適合インクジェット(染料・顔料)厚さ(mm)0.31シートサイズ(mm)100×148紙質綿100%主な用途●お名前シール用●ホビー/手芸/知育用|手芸用標準総厚さ(mm)0.31片数60粘着性しっかり貼れる余白四辺余白付アズワン品番64-8818-91素材入数3シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)ラベル形状角丸四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32735857
2017-05-17
用途: マークを貼るために使用

普通に使えました。
圧を掛け過ぎると、布の繊維に溶け込むような形となり、
図柄がうすくなります(ぼやける)。

対象商品 : 32735841
2015-07-23
用途: 食品工場の作業服の名札用
個人のお客様

食品工場の作業服の名札用に使用しています。プリンターで簡単に作れるところがいいですね。
価格も文具店やホームセンターよりも安いです。

対象商品 : 32735841
2013-11-15
用途: オリジナルバック/フラッグなど
有限会社グローバルテイキングオフィス

白の土台じゃない透明がほしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする