HES1848P63C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23237567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HES1848P63C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23237567
HES1848P63C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23237567
HES1848P63C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23237567
HES1848P63C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23237567

ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード23237567品番HES1848P63C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はステンレス製。錆びに強く、長持ちします。

用途書架・物品棚・移動棚耐荷重(kg/段)135棚段数(段)4ポール径(Φmm)25.4間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)1595棚板内寸・間口(mm)1130棚板内寸・奥行(mm)380質量(kg)20.8材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(ポール)ステンレス材質(スリーブ)樹脂付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)材質ポスト:ステンレスクロームタイプ単体棚段数4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1595均等耐荷重(kg/段)135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

ホームエレクターの製品概要

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23237567HES1848P63C25643320B1848C63PS4HES1848P63C ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25643320ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クロームERECTA(エレクター)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23237603
2021-02-11
用途: 自宅倉庫の整理棚
サービス業

組み立てもシンプルで簡単ですし剛性もばっちり。文句ありません。

対象商品 : 23237558
2018-11-14
用途: カバンの荷物置き
株式会社リキデン

足元が少し頼りないので、もう少し強化してもらえたら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする