曜日別特売
567653732300 つやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ 23245933

567653732300 つやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ 23245933
567653732300 つやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ 23245933
567653732300 つやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ 23245933
567653732300 つやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ 23245933

つやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード23245933品番567653732300
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

■[イラストの仕上げ剤に]絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。■[汚れからガード]耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く)安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。■[滑らかな仕上り](スプレーのみ)刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。

用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などつやけしとうめい特性つやけし主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)塗り重ね可能時間(分)10以上(20℃)、30以上(冬期)危険等級使用場所屋内アズワン品番64-1159-55危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.6枚分乾燥時間約10分(20℃)、約30分(冬期)危険物の性状水溶性
注意
■[状況によって異なります] 乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、うすめ方などによって多少異なります。 ■[試塗をしてください] 絵の具やポスターカラーはメーカーや色によって、多少にじみが出ることがありますので(特に赤系の色など)、試し塗りしてください。■熱にご注意] 塗装後、上に熱い物をのせたり、熱湯がこぼれると白くなることがあります。■[薄める際は] つやだしニスうすめ液以外でうすめないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする