曜日別特売
F20433M PROMEX カートリッジメッキペン ボニック 23246947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PROMEX カートリッジメッキペン

(10件のレビュー)
取扱停止中
種類ルナピンクゴールドNo.2(中間)
内容量1本注文コード23246947品番F20433M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。

用途プロメックスL00000用種類ルナピンクゴールドNo.2(中間)有効期間(効用期間)約1年
注意
※本商品のみでの使用はできません。
ご使用の際は、本体(品番:L00000)が必要です。(注文コード:35085032)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35085041
2021-05-07
用途: メッキの剥がれ、
その他業種

時計などの小物の修理に適しています。重宝に使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 35085233
2021-01-31
用途: メッキ補修

これまで単品での入手が少々難がありましたが、御社でお取扱いが始まり、とても便利になっています。
使用感は全く問題無く、とてもきれいにメッキできます。

2が参考にしています
対象商品 : 35085233
2020-11-30
用途: メッキ作業用として

20年以上使用しておりますが、このようなニッチな商品も入手出来とても助かっております。
品質は良好で、ちょっとした補修作業にはぴったりです。

3が参考にしています
対象商品 : 35085224
2017-03-29
用途: メッキ時
株式会社ネオプライス

いつも購入させて頂いてます。発送も早く、不良品は一切ありません。本当にお世話になってます!

1が参考にしています
対象商品 : 35085066
2017-05-22
用途: バッグのメッキはげ補修補修に使用しました
建設業・工事業

も少し価格が安ければ気軽にいろんな色を試して使えるのにと
複数購入で安くなればと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35085181
2017-08-15
用途: ブリキのクルマの再塗装の一部

サビや汚れを落としてから、新たに磨きをしてからのメッキ操作です。

2が参考にしています
対象商品 : 35085041
2016-03-15
用途: 金属メッキのため

以前から使用しているので満足していますが、少ししか使わないので、もう少し容量の少ない物があればと。

1が参考にしています
対象商品 : 35085224
2015-10-02
用途: 金型のマスターに

綺麗にでていてスムーズに塗ることが出来て満足しています。
価格がもう少し安ければいいなと思いました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする