セキスイ
セキスイの 空調/換気関連部品
セキスイの エアコン部材
セキスイの ドレン管
エスロン ACドレン用 チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23247446
品番
ACT25N
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
空調ドレンの最適管材。
色
アイボリー
呼び径
25
全長L1(mm)
45
全長L3(mm)
45
全長L2(mm)
45
有効長Z1(mm)
26
有効長Z2(mm)
26
有効長Z3(mm)
26
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法