ACT501N エスロン ACドレン用 チーズ セキスイ 23247577

ACT501N エスロン ACドレン用 チーズ セキスイ 23247577
ACT501N エスロン ACドレン用 チーズ セキスイ 23247577

エスロン ACドレン用 チーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径50×40
アイボリー
内容量1個注文コード23247577品番ACT501N
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

空調ドレンの最適管材。

アイボリー呼び径50×40全長L1(mm)74全長L3(mm)72全長L2(mm)75有効長Z1(mm)38有効長Z2(mm)39有効長Z3(mm)46
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23247446
2020-01-17
用途: いいですが

これしかないからかメーカー強気で どこでも高いですよね
内容材質消費数でしょうがないのかなー 高いだけあって時間短縮にはなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする