セキスイ
エスロン ACドレン用 チーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
30
20
25
25×20
30
30×20
30×25
40
40×20
40×25
40×30
50
50×20
50×25
50×30
50×40
色
透明
アイボリー
透明
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23247613
品番
ACT30S
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
空調ドレンの最適管材。
色
透明
呼び径
30
全長L1(mm)
54
全長L3(mm)
54
全長L2(mm)
54
有効長Z1(mm)
31
有効長Z2(mm)
31
有効長Z3(mm)
31
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法