曜日別特売
AC4L40S エスロン ACドレン用 45°エルボ セキスイ 23247997

AC4L40S エスロン ACドレン用 45°エルボ セキスイ 23247997
AC4L40S エスロン ACドレン用 45°エルボ セキスイ 23247997

エスロン ACドレン用 45°エルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径40
透明
内容量1個注文コード23247997品番AC4L40S
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

空調ドレンの最適管材。

透明呼び径40全長L(mm)48有効長Z(mm)22
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23247918
2019-10-15
用途: ドレン配管
建設業・工事業

断熱処理必要ないので、 作業効率が良くよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする