曜日別特売
ACA30S エスロン ACドレン用 アダプター セキスイ 23248164

ACA30S エスロン ACドレン用 アダプター セキスイ 23248164
ACA30S エスロン ACドレン用 アダプター セキスイ 23248164

エスロン ACドレン用 アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径30
透明
内容量1個注文コード23248164品番ACA30S
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

空調ドレンの最適管材。

透明呼び径30全長L(mm)47.5差し口ΦD(mm)38差し口l(mm)17差し口側接続継手DV30有効長Z(mm)24
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする