曜日別特売
ACA40S エスロン ACドレン用 アダプター セキスイ 23248173

ACA40S エスロン ACドレン用 アダプター セキスイ 23248173
ACA40S エスロン ACドレン用 アダプター セキスイ 23248173

エスロン ACドレン用 アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径40
透明
内容量1個注文コード23248173品番ACA40S
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

空調ドレンの最適管材。

透明呼び径40全長L(mm)55差し口ΦD(mm)48差し口l(mm)21差し口側接続継手DV40有効長Z(mm)29
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする