※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ AMH550C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
注文コード
23319109
品番
AMH550C-06BC-TV
参考基準価格(税別)
¥60,280
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・付属品・オートドレン仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
550C
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード