AMH550C-10-S プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ AMH550C SMC 23319154

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ AMH550C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 1付属品(-) なしオートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)注文コード23319154品番AMH550C-10-S
参考基準価格(税別)¥63,310販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
付属品(-) なし接続口径(10) 1ボディサイズ550Cねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)IN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする