ML1C40G-1100H-E73A-XB11 ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1100H SMC 23323695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1100H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード23323695品番ML1C40G-1100H-E73A-XB11
参考基準価格(税別)¥248,440販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1100リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類E73Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする