ML1C40G-1400-E73AL-XB11 ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1400 SMC 23324124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1400

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード23324124品番ML1C40G-1400-E73AL-XB11
参考基準価格(税別)¥239,420販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1400リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類E73Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする