曜日別特売
VMG11BU-F02-01-C ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMC 23341159

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

ブローガン VMGシリーズ VMG11BU

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続部のサイズ(F02) ねじ込み式 - G 1/4ノズル(01) おねじ付ノズル - Φ1 - KN-R02-100仕様(C) ノズルカバー付/HNBR注文コード23341159品番VMG11BU-F02-01-C
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
接続部のサイズ(F02) ねじ込み式 - G 1/4仕様(C) ノズルカバー付/HNBRノズル(01) おねじ付ノズル - Φ1 - KN-R02-100配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする